FIBERPLATE 870280 Vinyl Ester Gry 1/8 x 48 x 48 In | AD6URC 4ATH3

FIBERPLATE 870280 Vinil Ester Gry 1/8 x 48 x 48 in

În stoc
Element: AD6URC Model: 870280Crucea Ref: 4ATH3

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€589.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlacă stoc
CuloriGri închis
Lungime48 "
Toleranță la lungime+/- 0.125 "
MaterialVinil ester premium
Max. Temp.180 F
Tipul de rășinăVi-Corr
Grosime1 / 8 "
Grosime Toleranță+ 0.938 / -0.032 "
TipCu Grit
Lăţime48 "
Toleranță la lățime+/- 0.125 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.3
Înălțimea navei (cm)0.32
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)121.92
Codul HS3925900000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeGrosimeGrosime ToleranțăLăţimePreț
FIBERPLATE 870160 Vinyl Ester Gry 1/8 x 12 x 12 in | AD6UQP 4ATF9 87016012 "1 / 8 "+ 0.938 / -0.032 "12 "€166.01
FIBERPLATE 870170 Vinyl Ester Gry 1/4 x 12 x 12 in | AD6UQQ 4ATG1 87017012 "1 / 4 "+ 0.125 / -0.063 "12 "€195.06
FIBERPLATE 870190 Vinyl Ester Gry 1/2 x 12 x 12 in | AD6UQT 4ATG3 87019012 "1 / 2 "+ 0.125 / -0.063 "12 "€243.83
FIBERPLATE 870200 Vinyl Ester Gry 1/8 x 12 x 24 in | AD6UQU 4ATG4 87020024 "1 / 8 "+ 0.938 / -0.032 "12 "€228.27
FIBERPLATE 870210 Vinyl Ester Gry 1/4 x 12 x 24 in | AD6UQV 4ATG5 87021024 "1 / 4 "+ 0.125 / -0.063 "12 "€286.38
FIBERPLATE 870230 Vinyl Ester Gry 1/2 x 12 x 24 in | AD6UQX 4ATG7 87023024 "1 / 2 "+ 0.125 / -0.063 "12 "€383.90
FIBERPLATE 870240 Vinyl Ester Gry 1/8 x 24 x 24 in | AD6UQY 4ATG8 87024024 "1 / 8 "+ 0.938 / -0.032 "24 "€262.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FIBERPLATE 870280 Vinil Ester Gry 1/8 x 48 x 48 in
€589.73 /unitate