Mediu de aplicare: Medii comerciale , Nota: Specificație , Înălțime: 4.3 " , Lungime: 4.3 " , Material: Policarbonat , Tip de montare: Suprafață , Număr de bande: 2 , Număr de poli: 2-Pol , Număr de fire: 3-Wire , Temp. de operare: Maxim continuu 75 grade C și minim -40 grade C fără impact , Priza: Lama dreaptă , Tip priză: Quad , Faza: Monofazate , Indicator de putere: Nu , Timp de raspuns: 5 , Voltaj: 125 VAC , Voltaj: 125 V , latime: 0.92 " , Metoda de cablare: înapoi
Patru Prize Prize, 2 Poli
Dispozitivul de cablare Hubbell - Prizele Kellems cu 4 prize conectează echipamentele electrice la rețeaua electrică, prevenind în același timp deconectarea accidentală a firelor din cauza vibrațiilor sau a oricărei mișcări în aplicații de construcții și industriale. Aceste receptoare femele 4-Plex au o față din policarbonat și o bază PBT pentru rezistență la impact și durabilitate și pentru a rezista la temperaturi de funcționare continue de până la 75 de grade C. Dispun de găuri de ancorare cu bucle pentru a asigura firul solid pentru terminații rapide și ușoare. Modelele selectate vin cu supresoare de supratensiune și împământare izolată pentru protejarea echipamentului împotriva defecțiunilor electrice. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste prize de 125 V de culoare albă, maro, gri, negru, fildeș, albastru și portocaliu, disponibile cu valori nominale de curent de 15 și 20 A.