Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL415BK Receptacle cu lamă dreaptă, împământare 2-P 3-W, 15A 125V, 5- 15R, negru, 1 buc | AC8QLV 3D744

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL415BK Priză cu lamă dreaptă, împământare 2-P 3-W, 15A 125V, 5- 15R, negru, 1 buc.

În stoc
Element: AC8QLV Model: HBL415BKCrucea Ref: 3D744

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€73.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPrize cu patru prize
amperi15
Cerere de MediuMedii comerciale
CuloriNegru
Suport conectareTerminalele cu șurub
Evaluare curentA 15
Diametrul BCETerminalele cu șurub
Rezistență dielectricăRezistă la minimum 2,000 V
TaxăGreu
CalitateSpecificație
Înălţime4.3 "
HP1/2
Lungime4.3 "
MaterialPolicarbonat
Max. HP0.5
Tip montareSuprafață
Configurare NEMA5-15R
NEMA Rating-ul5-15R
Numărul bandelor2
Număr de poli2-Pol
Număr de fire3-Wire
Temperatura de operare.Maxim continuu 75 grade C și minim -40 grade C fără impact
Tip OutletQuad
FazăMonofazate
Indicator de putereNu
Prod. DescrierePregătire
Suprimarea supratensiuniiNu
Voltaj125 VAC
Voltaj125 V
wattage1875 W
Rezistent la intemperiiNu
Lăţime0.92 "
Dimensiunea firului# 14 AWG la # 12 AWG
Metoda de cablareînapoi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)13.46
Lungimea navei (cm)15.75
Lățimea navei (cm)15.75
Codul HS8536698000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelConfigurare NEMAamperiCuloriNEMA Rating-ulProd. DescriereSuprimarea supratensiuniiDimensiunea firuluiSuport conectarePreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL415W Receptacle cu lamă dreaptă, 2-P 3-W împământare, 15A 125V, 5- 15R, alb, 1 buc | AC8PZL 3D134 HBL415W5-15R15Alb5-15RPregătireNu# 14 AWG la # 12 AWGTerminalele cu șurub€73.64
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL420W Priză cu lamă dreaptă, împământare 2-P 3-W, 20A 125V, 5- 20R, alb, 1 buc | AC8PZV 3D142 HBL420W5-20R20Alb5-20RPregătireNu# 12 AWGTerminalele cu șurub€87.35
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL415GY Receptacul cu lamă dreaptă, 2-P 3-W împământare, 15A 125V, 5- 15R, gri, 1 buc | AC8QLW 3D745 HBL415GY5-15R15Gri5-15RPregătireNu# 14 AWG la # 12 AWGTerminalele cu șurub€73.64
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL420BK Receptacle cu lamă dreaptă, 2-P 3-W împământare, 20A 125V, 5- 20R, negru, 1 buc | AC8QLY 3D757 HBL420BK5-20R20Negru5-20RPregătireNu# 12 AWGTerminalele cu șurub€85.39
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL415 Priză cu lamă dreaptă, împământare 2-P 3-W, 15A 125V, 5- 15R, maro, 1 buc | AE7ZFW 6C559 HBL4155-15R15Maro5-15R-Nu# 14 AWG la # 12 AWGTerminalele cu șurub€78.17
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL415I Receptacle cu lamă dreaptă, 2-P 3-W împământare, 15A 125V, 5- 15R, fildeș, 1 buc | AE7ZFZ 6C562 HBL415I5-15R15Fildeş5-15R-Nu# 14 AWG la # 12 AWGTerminalele cu șurub€80.17
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL420 Priză cu lamă dreaptă, 2-P 3-W împământare, 20A 125V, 5- 20R, maro, 1 buc | AE7ZGA 6C565 HBL4205-20R20Maro5-20R-Nu# 12 AWGTerminalele cu șurub€87.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL415BK Priză cu lamă dreaptă, împământare 2-P 3-W, 15A 125V, 5- 15R, negru, 1 buc.
€73.64 /unitate