Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FIBRE-METAL DE HONEYWELL 706GY Cască de sudură Gri Fibră de sticlă 2x4-1/4 inch | AH8UEZ 38ZM58

FIBRE-METAL BY HONEYWELL 706GY Cască de sudură gri Fibră de sticlă 2x4-1/4 inch

În stoc
Element: AH8UEZ Model: 706GYCrucea Ref: 38ZM58

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€235.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCască de sudură
CuloriGri
Suport pentru vizorRatchet
Nuanta lentilelor10
MaterialDin fibra de sticla
Număr de senzori de arc0
TipPasiv
Zona de vizualizare4.25 "x 2.00"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9225
Înălțimea navei (cm)23.11
Lungimea navei (cm)34.8
Lățimea navei (cm)25.65
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Starea luminii cască de sudură: 3.0
    • Mod de măcinare: Nu
    • Senzor electromagnetic: Nu
    • Viteza de comutare: Fără evaluare

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FIBRE-METAL BY HONEYWELL 706GY Cască de sudură gri Fibră de sticlă 2x4-1/4 inch
€235.08 /unitate