Bocul din aluminiu Square D AL250JD este un conector electric utilizat în setările industriale pentru a crea conexiuni sigure și fiabile între conductorii de aluminiu și componentele electrice, cum ar fi întrerupătoarele, întrerupătoarele și panourile.
Caracteristici:
- Urechiul din aluminiu Square D AL250JD este potrivit atât pentru conexiunile din amonte, cât și din aval, facilitând flexibilitatea instalării.
- Are montare cu șuruburi pentru a asigura stabilitate și cerințe reduse de întreținere.
- Acest ug are o construcție din aluminiu pentru conductivitate electrică și rezistență la coroziune pe suprafețele expuse.
- Poate găzdui fire de dimensiuni cuprinse între 3 AWG și 350 MCM.
- Acest ug de aluminiu are un curent nominal de linie cuprins între 200 și 250A și poate fi operat la tensiuni de până la 600VAC.
Întrebări frecvente:
Î. Se poate folosi urechiul de aluminiu atât cu fire pline, cât și cu fire solide?
A. Urechiul din aluminiu este proiectat să funcționeze atât cu conductori de aluminiu torți, cât și cu conductori solidi.
Î. Ce măsuri de siguranță ar trebui să fie luate în considerare atunci când utilizați un ureche din aluminiu?
A. Tehnici adecvate de sertizare, specificații ale cuplului și conductori curați și decupați corespunzător pentru conexiuni sigure și fiabile.
Î. Cum se instalează carcasa din aluminiu Square D AL250JD?
A. Procesul de instalare implică dezlipirea firului, sertizarea urechiului pe fir și apoi atașarea fermă a urechii la componenta dorită folosind specificațiile de cuplu adecvate.