Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Capac de aerisire FILLRITE FRTCB cu bază 2 inch Npt admisie 4 inch lungime | AF8BJJ 24UY35

FILLRITE Capac de aerisire FRTCB cu bază 2 inch Npt admisie 4 inch lungime

În stoc
Articol: AF8BJJ Model: FRTCBCrucea Ref: 24UY35

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€108.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapac de aerisire cu bază
Diametru6"
Admisie2 "NPT
Lungime4"
MaterialAluminiu și oțel
Presiune maximă50 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)19.05
Codul HS8413919080

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FILLRITE Capac de aerisire FRTCB cu bază 2 inch Npt admisie 4 inch lungime
€108.45 /unitate