Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FILLRITE S075H1314 Furtun pivotant din aluminiu 3/4 inch Npt 50 Psi | AB7ZKD 24UY36

FILLRITE S075H1314 Furtun pivotant din aluminiu 3/4 inch Npt 50 Psi

În stoc
Articol: AB7ZKD Model: S075H1314Crucea Ref: 24UY36
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
€113.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun rotativ
Diametru2.75 "
Admisie3/4 "NPT
Lungime4.5 "
MaterialAluminiu
Presiune maximă50 psi
Outlet3/4 "NPT

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)6.99
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7616995095
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FILLRITE S075H1314 Furtun pivotant din aluminiu 3/4 inch Npt 50 Psi
€113.07 /unitate