Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FIMCO 5034065 Șurub în U 5/16 in-18 x 1-1/2 inch x 2-3/16 in | AC9RFP 3JEM6

FIMCO 5034065 Șurub în U 5/16 in-18 x 1-1/2 inch x 2-3/16 in

În stoc
Element: AC9RFP Model: 5034065Crucea Ref: 3JEM6
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
€3.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolU Bolt
Mărimea5/16"-18 x 1-1/2" x 2-3/16"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)0.64
Lungimea navei (cm)5.72
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318152046
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMărimeaPreț
FIMCO 5034220 Șurub în U 5/16 in-18 x 1-5/16 inch x 1-3/4 in | AC9RFQ 3JEM8 50342205/16"-18 x 1-5/16" x 1-3/4"€2.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FIMCO 5034065 Șurub în U 5/16 in-18 x 1-1/2 inch x 2-3/16 in
€3.11 /unitate