Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FINISH 1ST 8441-035 Disc de șlefuit Psa 6 inch 80 G - Pachet De 50 | AD4QYQ 42X681

FINISH 1ST 8441-035 Disc de șlefuit Psa 6 inch 80 G - Pachet de 50

În stoc
Articol: AD4QYQ Model: 8441-035Crucea Ref: 42X681
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
€48.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDisc de șlefuire PSA
Material abrazivOxid de aluminiu, stearat
Tip abrazivDeschideți haina
Material de susținereHârtie
Greutate de sprijinD
CuloriAur
Diametru disc.6"
CalitateMediu
Pietriș80
Designul orificiului de vidFără gaură

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.2645
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)16.76
Lățimea navei (cm)17.53
Codul HS6805200000
Tara natalaFI

Variante de produs

ProdusModelGreutate de sprijinCalitatePietrișPreț
FINISH 1ST 8440-035 Disc de șlefuit Psa 6 inch 40 G - Pachet De 25 | AD4QYP 42X680 8440-035DExtra grosier40€36.55
FINISH 1ST 8442-035 Disc de șlefuit Psa 6 inch 120 G - Pachet De 50 | AD4QYR 42X682 8442-035DFoarte bine120€43.51
FINISH 1ST 8443-035 Disc de șlefuit Psa 6 inch 150 G - Pachet De 50 | AD4QYT 42X683 8443-035CFoarte bine150€43.44
FINISH 1ST 8445-035 Disc de șlefuit Psa 6 inch 220 G - Pachet De 50 | AD4QYV 42X685 8445-035CExtra fine220€40.50
FINISH 1ST 8446-035 Disc de șlefuit Psa 6 inch 320 G - Pachet De 50 | AD4QYW 42X686 8446-035CExtra fine320€43.29
FINISH 1ST 8447-035 Disc de șlefuit Psa 6 inch 400 G - Pachet De 50 | AD4QYX 42X687 8447-035CSuper fin400€41.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FINISH 1ST 8441-035 Disc de șlefuit Psa 6 inch 80 G - Pachet de 50
€48.32 /unitate