Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FINISH 1ST 8507-035 Disc cerc/bucla 6 inch 80 G - Pachet De 50 | AD4QYY 42X688

FINISH 1ST 8507-035 Disc cerc/bucla 6 inchi 80 G - Pachet de 50

În stoc
Articol: AD4QYY Model: 8507-035Crucea Ref: 42X688

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€46.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDisc de șlefuit cu cârlig și buclă
Material abrazivOxid de aluminiu, stearat
Tip abrazivDeschideți haina
Material de susținereHârtie
Greutate de sprijinD
CuloriAur
Diametru disc.6"
CalitateMediu
Pietriș80
Designul orificiului de vidFără gaură

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8235
Înălțimea navei (cm)7.87
Lungimea navei (cm)18.54
Lățimea navei (cm)17.53
Codul HS6805200000
Tara natalaCA

Variante de produs

ProdusModelArticolMaterial abrazivTip abrazivGreutate de sprijinCuloriDiametru disc.CalitatePietrișPreț
FINISH 1ST 8296-035 Disc de condiționare 2 inch maro - Pachet De 25 | AD4QYF 42X672 8296-035Disc de condiționareOxid de aluminiuAmestec acoperit / netesut-Maro2"Mediu grosierAspru€69.20
FINISH 1ST 8297-035 Disc de condiționare 2 inch roșu - Pachet De 25 | AD4QYG 42X673 8297-035Disc de condiționareOxid de aluminiuAmestec acoperit / netesut-Roșu2"Curs mediuMediu€69.88
FINISARE 1 8298-035 Suprafață Cond. Disc 3 inch maro - Pachet De 25 | AD4QYM 42X678 8298-035Disc de condiționare a suprafețeiOxid de aluminiuAmestec acoperit / netesut-Maro3"Mediu grosierAspru€119.05
FINISARE 1 8299-035 Suprafață Cond. Disc 3 inch Roșu - Pachet De 25 | AD4QYN 42X679 8299-035Disc de condiționare a suprafețeiOxid de aluminiuAmestec acoperit / netesut-Roșu3"Curs mediuMediu€110.50
FINISH 1ST 8500-035 Disc cerc/bucla 6 inch 120 G - Pachet De 50 | AD4QYZ 42X689 8500-035Disc de șlefuit cu cârlig și buclăOxid de aluminiu, stearatDeschideți hainaCAur6"E bună120€40.51
FINISH 1ST 8501-035 Disc cerc/bucla 6 inch 150 G - Pachet De 50 | AD4QZA 42X690 8501-035Disc de șlefuit cu cârlig și buclăOxid de aluminiu, stearatDeschideți hainaCAur6"E bună150€39.05
FINISH 1ST 8509-035 Disc cerc/bucla 6 inch 180 G - Pachet De 50 | AD4QZB 42X691 8509-035Disc de șlefuit cu cârlig și buclăOxid de aluminiu, stearatDeschideți hainaCAur6"Extra fine180€36.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FINISH 1ST 8507-035 Disc cerc/bucla 6 inchi 80 G - Pachet de 50
€46.91 /unitate