Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FINISH THOMPSON EFS-16 Pompă pentru cilindru 212 grade Fahrenheit Găleți de 5 galoane Ss | AA7AHY 15R523

FINISH THOMPSON Pompa de tambur EFS-16 Cupe de 212 grade Fahrenheit 5 galoane Ss

În stoc
Element: AA7AHY Model: EFS-16Crucea Ref: 15R523

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€972.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa tamburului
Pentru utilizare pe5 Gal. Cupe
Dimensiunea intrării1.25 "
Max. Temperatura lichidului212 grade F
Max. Temp.212 grade F
Max. Viscozitate300 CPS
contorizatNu
Dimensiunea de ieșire3/4 "Barb
Lungime totală19.25 "
Intervalul de pH6-10
Materialul corpului pompei316 SS
Material sigiliuextensie FK
Lungimea tubului de aspirație16 "
Dimensiune OD ieșire tub de aspirație1-1/4 "
Tipul tubului de aspirațieConstant
Materiale umede316SS, FKM, PTFE și ETFE

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.305
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)50.8
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS8413919080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPentru utilizare peLungime totalăPreț
FINISH THOMPSON EFS-40 Pompă pentru tambur 212 grade Fahrenheit 30 Tamburi de 55 galoane Ss | AA7AHZ 15R524 EFS-4030,55 Gal. Tobe43.25 "€1,148.27
FINISH THOMPSON EFS-48 Pompă pentru tambur 212 grade Fahrenheit Tote Ss | AA7AJA 15R525 EFS-48Totes51.25 "€1,256.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FINISH THOMPSON Pompa de tambur EFS-16 Cupe de 212 grade Fahrenheit 5 galoane Ss
€972.73 /unitate