Tuburi pompe tambur

Filtru

FINISH THOMPSON -

Tub de pompă de tambur din polipropilenă

StilModelTip adaptorIntervalul de pHMaterialul corpului pompeiMateriale umedePreț (ex. TVA)
ANumai pompa EFP-40Filet IPS de 2" opțional 1074296-10PolipropilenăPP, PTFE, FKM, 316SS€416.87
BNumai pompa EFV-40Filet IPS de 2" opțional 1074301-14Polipropilenă / PVDFPP, PTFE, PVDF, FKM, aliaj 625€530.24
DAYTON -

Tuburi pompe tambur

Tuburile pentru pompe de tambur Dayton sunt tuburi de aspirație concepute pentru a crește raza în profunzime a pompelor de tambur prin atașarea la motorul pompei. Acestea au un arbore de admisie rigid și un rotor pentru extragerea fluidului dintr-un recipient. Materialele umede sunt fabricate din aluminiu, Carpenter 20, PTFE și Viton pentru a manipula cu ușurință lichidele corozive. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste tuburi de pompă disponibile în polipropilenă, CPVC, oțel inoxidabil și materiale pentru corp Kynar pe Raptor Supplies.

StilModelMax. Temperatura lichiduluiMax. Temp.Materialul corpului pompeiMateriale umedePreț (ex. TVA)
A5UWF3130 grade F130 grade FPolipropilenăPolipropilenă, aluminiu, Carpenter 20, PTFE, Viton€671.48
A5UWF4140 grade F140 grade FCPVCCPVC, aluminiu, Hastelloy C, PTFE, Viton€788.54
B5UWF6165 grade F165 grade FKynarKynar (R), aluminiu, Hastelloy C, PTFE€911.55
C5UWF5200 grade F200 grade FOţel inoxidabilOțel inoxidabil 316, aluminiu, PTFE€552.05
DAYTON -

Tuburi pompe tambur

Tuburile pompei de tambur Dayton sunt ansambluri care au un rotor și un arbore de admisie rigid pentru a extrage fluidul dintr-un recipient. Aceste tuburi au o construcție CPVC / Kynar pentru debite optime și abraziune excelentă. Sunt integrate cu garnituri PTFE pentru izolare termică ridicată și pot rezista la temperaturi ale lichidului de până la 190 de grade F.

StilModelMax. Temperatura lichiduluiMax. Temp.Materialul corpului pompeiMateriale umedePreț (ex. TVA)
A1DLL3175 grade F175 grade FKynarKynar, PVDF, PTFE€1,143.78
B1DLL1190 grade F190 grade FCPVCCPVC, PTFE€829.94
StilModelPentru utilizare peLungime totalăPreț (ex. TVA)
AEFP-165 Gal. Cupe19.25 "€347.40
AEFP-54Super Totes57.25 "€691.34
StilModelPentru utilizare peLungime totalăPreț (ex. TVA)
AEFS-165 Gal. Cupe19.25 "€972.73
AEFS-4030,55 Gal. Tobe43.25 "€1,148.26
AEFS-48Totes51.25 "€1,256.29
FINISH THOMPSON -

Tub pompa tambur

StilModelPentru utilizare peÎnălţimeLungime totalăIntervalul de pHMaterialul corpului pompeiMateriale umedePreț (ex. TVA)
ADPFM00230, 55 gal. Tobe40 "42 "6-10PPPP, PTFE, PVDF, Viton, SS€610.68
BDTTS00830, 55 gal. Tobe40 "42 "6-10SSSS, PTFE€1,254.30
ADPFP00630, 55 gal. Tobe40 "42 "1-14PPPP, PTFE, PVDF, Viton, aliaj 625€764.30
CDPFV01230, 55 gal. Tobe40 "42 "1-14Extensie PVDFPVDF, PTFE, Viton, aliaj 625€1,634.63
ADPFP00755 gal. Tobe și Totes48 "50 "1-14PPPP, PTFE, PVDF, Viton, aliaj 625€808.15
CDPFV00755 gal. Tobe și Totes48 "50 "1-14Extensie PVDFPVDF, PTFE, Viton, aliaj 625€1,835.75
ADPFM00355 gal. Tobe și Totes48 "50 "6-10PPPP, PTFE, PVDF, Viton, SS€665.54
BDTTS00955 gal. Tobe și Totes48 "50 "6-10SSSS, PTFE€1,367.66
DAYTON -

Tuburi de înlocuire pentru pompă tambur

StilModelMaterialMateriale umedePreț (ex. TVA)
A53RU60AluminiuAluminiu, carbon, PTFE, oțel inoxidabil, PTFE€753.23
A53RU61AluminiuAluminiu, carbon, PTFE, oțel inoxidabil, PTFE€812.48
B53RU58Oţel inoxidabilCarbon, PTFE, oțel inoxidabil€1,311.57
C53RU59Oţel inoxidabilCarbon, PTFE, oțel inoxidabil€1,321.62
FINISH THOMPSON -

Tuburi de înlocuire pentru pompă tambur

StilModelLungime totalăIntervalul de pHMaterialul corpului pompeiMateriale umedePreț (ex. TVA)
ADPFS00642 "6-10SSSS, PTFE, Tefzel, Viton€1,221.43
BDTTC00850 "1-14CPVCCPVC, PTFE, aliaj 625€1,462.73
DAYTON -

Tub de pompă de tambur de schimb din polipropilenă

ModelArticolPreț (ex. TVA)
1DLL2AA9JWB€721.83
FINISH THOMPSON -

Tub de pompare tambur Tub de aspirare 40 L

ModelArticolPreț (ex. TVA)
DBTS037AC8UYW€2,317.82
FINISH THOMPSON -

Tub pompă tambur, tub de aspirație de 42 inchi Lg, 30 gal-55 gal pentru dimensiunea containerului, 2000 cps

ModelArticolPreț (ex. TVA)
PFS-40-BTCCP6ABN€2,023.10
FINISH THOMPSON -

Tub pompă tambur, tub de aspirație 44 3/16 inch Lg, 30 gal-55 gal pentru dimensiunea containerului

ModelArticolPreț (ex. TVA)
STTS-40CP6ABP€3,063.76
FINISH THOMPSON -

Tub pompă tambur, tub de aspirație de 50 inchi Lg, 55 gal-275 gal pentru dimensiunea containerului, 2000 cps

ModelArticolPreț (ex. TVA)
PFS-48-BTCCP6ABQ€2,121.34

Tuburi pompe tambur

Pompa de tambur sau tuburile cu butoi acționează ca tuburi de aspirație pentru a extrage fluidul dintr-un recipient. Raptor Supplies oferă o gamă largă de aceste pompe de la mărci precum Dayton și Termină Thompson. Aceste tuburi cuprind un arbore de admisie rigid și un rotor care se rotește atunci când este antrenat de motoarele pompei pentru a transporta fluidul la ieșirea pompei. Aceste tuburi sunt potrivite cu fluide cu vâscozitate medie și înaltă (300 până la 2000 cps) și sunt disponibile în variante de material pentru garnituri PTFE și Viton, pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?