Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FINISH THOMPSON EFP-40 Doar Pompă Tub Pompă Tambur Polipropilenă | AE3UDV 5FZU9

FINISH THOMPSON EFP-40 Numai pompa tambur Tub pompă polipropilenă

În stoc
Articol: AE3UDV Model: Doar pompă EFP-40Crucea Ref: 5FZU9
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
€416.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTub de pompă de tambur de schimb
Material adaptorPP
Tip adaptorFilet IPS de 2" opțional 107429
Pentru utilizare pe55 de galoane tobe, Totes
Înălţime40 "
Dimensiunea intrării1.25 "
Max. Temperatura lichidului160 grade F
Max. Temp.160 grade F
Max. Viscozitate300 CPS
contorizatNu
Dimensiunea de ieșire3/4 "Barb
Lungime totală43.25 "
Intervalul de pH6-10
Materialul corpului pompeiPolipropilenă
Material sigiliufluoroelastomer
AutoamorsareDa
Lungimea tubului de aspirație40 "
Dimensiune OD ieșire tub de aspirație1-1/4 "
Tipul tubului de aspirațieTub de admisie
Materiale umedePP, PTFE, FKM, 316SS

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.44
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)119.38
Lățimea navei (cm)22.61
Codul HS3917220000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip adaptorIntervalul de pHMaterialul corpului pompeiMateriale umedePreț
FINISH THOMPSON EFV-40 Doar Pompă Tub Pompă Tambur Polipropilenă / Pvdf | AE3UDW 5FZV0 Numai pompa EFV-40Filet IPS de 2" opțional 1074301-14Polipropilenă / PVDFPP, PTFE, PVDF, FKM, aliaj 625€530.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FINISH THOMPSON EFP-40 Numai pompa tambur Tub pompă polipropilenă
€416.87 /unitate