FINISH THOMPSON Tub de pompă de tambur din polipropilenă


Filtru
Pentru utilizare pe: 55 de galoane tobe, Totes , Înălțime: 40 " , Dimensiune admisie: 1.25 " , Max. Temperatura lichidului: 160 grade F , Max. Temp.: 160 grade F , Max. Viscozitate: 300 CPS , Dimensiune priză: 3/4 "Barb , Lungime totală: 43.25 " , Material de etanșare: fluoroelastomer
StilModelTip adaptorIntervalul de pHMaterialul corpului pompeiMateriale umedePreț (ex. TVA)
A
Numai pompa EFP-40
Filet IPS de 2" opțional 1074296-10PolipropilenăPP, PTFE, FKM, 316SS€416.87
B
Numai pompa EFV-40
Filet IPS de 2" opțional 1074301-14Polipropilenă / PVDFPP, PTFE, PVDF, FKM, aliaj 625€530.24

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?