DAYTON 1DLL1 Pompă Tambur Material Corpul Pompei Cpvc | AA9JWA

DAYTON 1DLL1 Pompă Tambur Material Corpul Pompei Cpvc

În stoc
Articol: AA9JWA Model: 1DLL1

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,006.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTub de pompă de tambur de schimb
Material adaptorPolipropilenă
Tip adaptor2 "Bung
Pentru utilizare pe1DLK6 la 1DLK9
Materialul garnituriiPTFE
GPM32
Înălţime39 "
Dimensiunea intrării1.625 "
Max. GPM pentru petrol7
Max. GPM pentru apă35
Max. Temperatura lichidului190 grade F
Presiune maximă16 psi
Max. Temp.190 grade F
Max. Viscozitate1500 CPS
Cap maxim36 ft.
contorizatNu
Dimensiunea de ieșire1"
Lungime totală43 "
Materialul corpului pompeiCPVC
AutoamorsareDa
Lungimea tubului de aspirație39 "
Materiale umedeCPVC, PTFE

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.33
Înălțimea navei (cm)22.86
Lungimea navei (cm)113.67
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS8413810040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMax. Temperatura lichiduluiMax. Temp.Materialul corpului pompeiMateriale umedePreț
DAYTON 1DLL3 Pompă Tambur Materialul corpului pompei Kynar | AA9JWC 1DLL3175 grade F175 grade FKynarKynar, PVDF, PTFE€1,387.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 1DLL1 Pompă Tambur Material Corpul Pompei Cpvc
€1,006.95 /unitate