DAYTON 1DLL3 Pompă Tambur Materialul corpului pompei Kynar | AA9JWC

DAYTON 1DLL3 Pompă Tambur Materialul corpului pompei Kynar

În stoc
Articol: AA9JWC Model: 1DLL3

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,387.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTub de pompă de tambur de schimb
Material adaptorPolipropilenă
Tip adaptor2 "Bung
Pentru utilizare pe1DLK6 la 1DLK9
Materialul garnituriiPTFE
GPM32
Înălţime39 "
Dimensiunea intrării1.625 "
Max. GPM pentru petrol7
Max. GPM pentru apă35
Max. Temperatura lichidului175 grade F
Presiune maximă16 psi
Max. Temp.175 grade F
Max. Viscozitate1500 CPS
Cap maxim36 ft.
contorizatNu
Dimensiunea de ieșire1"
Lungime totală43 "
Materialul corpului pompeiKynar
AutoamorsareDa
Lungimea tubului de aspirație39 "
Materiale umedeKynar, PVDF, PTFE

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.51
Înălțimea navei (cm)22.86
Lungimea navei (cm)113.67
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS8414809000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMax. Temperatura lichiduluiMax. Temp.Materialul corpului pompeiMateriale umedePreț
DAYTON 1DLL1 Pompă Tambur Material Corpul Pompei Cpvc | AA9JWA 1DLL1190 grade F190 grade FCPVCCPVC, PTFE€1,006.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 1DLL3 Pompă Tambur Materialul corpului pompei Kynar
€1,387.75 /unitate