DAYTON Tuburi pompe tambur


Filtru
Tip adaptor: 2 "Bung , Pentru utilizare pe: 1DLK6 la 1DLK9 , Material garnituri: PTFE , GPM: 32 , Înălțime: 39 " , Dimensiune admisie: 1.625 " , Max. Presiune: 16 psi , Max. Viscozitate: 1500 CPS , Înălțimea maximă: 36 ft. , Dimensiune priză: 1" , Lungime totală: 43 "
StilModelMax. Temperatura lichiduluiMax. Temp.Materialul corpului pompeiMateriale umedePreț (ex. TVA)
A
1DLL3
175 grade F175 grade FKynarKynar, PVDF, PTFE€1,143.78
B
1DLL1
190 grade F190 grade FCPVCCPVC, PTFE€829.94

Tuburi pompe tambur

Tuburile pompei de tambur Dayton sunt ansambluri care au un rotor și un arbore de admisie rigid pentru a extrage fluidul dintr-un recipient. Aceste tuburi au o construcție CPVC / Kynar pentru debite optime și abraziune excelentă. Sunt integrate cu garnituri PTFE pentru izolare termică ridicată și pot rezista la temperaturi ale lichidului de până la 190 de grade F.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?