A Rulmenti: Lubrifiat permanent , Tip de unitate: Întoarcerea primăverii , Evaluarea taxei: Industrial , Finalizarea: Acoperit , Capetele furtunului: 1/2 "(M) NPT , ID furtun: Da , Diametru interior furtun: 1 / 2 " , Material furtun: PVC , Material carcasă: Alama solida , Zăvor: Multi-poziție, dovadă de vibrații, blocare automată, încărcat cu arc , Max. Presiune: 300 psi , Max. Temp.: 150 grade F , Montare: Podea, perete, tavan, bancă și camion , Inălțime totală: 21 5 / 16 " , Lungime totală: 20.875 " , Lățimea totală: 12.5 " , intrare bobina: 1/2 "(F) NPT , Tip de etanșare: Nitril