SPEEDAIRE 31XG63 Tambur pentru furtun 1/2 inch Fnpt 75 picioare 300 Psi | AG2PJG

SPEEDAIRE 31XG63 Tambur pentru furtun 1/2 inch Fnpt 75 picioare 300 Psi

În stoc
Articol: AG2PJG Model: 31XG63

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€912.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTambur pentru furtun
RulmențiLubrifiat permanent
Tipul de unitateÎntoarcerea primăverii
Evaluarea taxeiIndustrial
finalizareaAcoperit
Capetele furtunului1/2 "(M) NPT
ID-ul furtunuluiDa
Furtun în interiorul Dia.1 / 2 "
Lungimea furtunului75ft
Material furtunPVC
Ieșire furtun (In.)1/2 "(M) NPT
Material carcasăAlama solida
ZăvorMulti-poziție, dovadă de vibrații, blocare automată, încărcat cu arc
Presiune maximă300 psi
Max. Temp.150 grade F
MontarePodea, perete, tavan, bancă și camion
Inălțime totală21 5 / 16 "
Lungime totală20.875 "
Lățimea totală12.5 "
Admisia mulinetei1/2 "(F) NPT
Tipul de etanșareNitril
Material pivotantOţel

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 31.14
Înălțimea navei (cm)62.48
Lungimea navei (cm)64.77
Lățimea navei (cm)40.89
Codul HS8479899899

Variante de produs

ProdusModelLungimea furtunuluiPreț
SPEEDAIRE 31XG66 Tambur pentru furtun 1/2 inch Fnpt 100 picioare 300 Psi | AG2PJK 31XG66100ft€1,006.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 31XG63 Tambur pentru furtun 1/2 inch Fnpt 75 picioare 300 Psi
€912.69 /unitate