DAYTON Tuburi pompe tambur


Filtru
Pentru utilizare pe: Tobe 55 galoane , GPM: 24 , Înălțime: 40.25 " , Dimensiune admisie: 3 / 4 " , Max. Viscozitate: 750 CPS , Înălțimea maximă: 36 ft. , Dimensiune priză: 3 / 4 " , Lungime totală: 4" , Material de etanșare: Fără sigiliu cu barieră de vapori
StilModelMax. Temperatura lichiduluiMax. Temp.Materialul corpului pompeiMateriale umedePreț (ex. TVA)
A
5UWF3
130 grade F130 grade FPolipropilenăPolipropilenă, aluminiu, Carpenter 20, PTFE, Viton€632.33
A
5UWF4
140 grade F140 grade FCPVCCPVC, aluminiu, Hastelloy C, PTFE, Viton€788.54
B
5UWF6
165 grade F165 grade FKynarKynar (R), aluminiu, Hastelloy C, PTFE€858.41
C
5UWF5
200 grade F200 grade FOţel inoxidabilOțel inoxidabil 316, aluminiu, PTFE€519.84

Tuburi pompe tambur

Tuburile pentru pompe de tambur Dayton sunt tuburi de aspirație concepute pentru a crește raza în profunzime a pompelor de tambur prin atașarea la motorul pompei. Acestea au un arbore de admisie rigid și un rotor pentru extragerea fluidului dintr-un recipient. Materialele umede sunt fabricate din aluminiu, Carpenter 20, PTFE și Viton pentru a manipula cu ușurință lichidele corozive. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste tuburi de pompă disponibile în polipropilenă, CPVC, oțel inoxidabil și materiale pentru corp Kynar pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?