Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Pompa tambur cu tub DAYTON 5UWF5 | AE6RZT

DAYTON 5UWF5 Pompa tambur cu tub

În stoc
Articol: AE6RZT Model: 5UWF5
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
€519.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTub de pompă de tambur de schimb
Dimensiune ID ieșire tub de evacuare3 / 4 "
Dimensiunea ieșirii tubului de evacuare1"
Materialul tubului de refulareTefzel
Pentru utilizare peTobe 55 galoane
GPM24
Înălţime40.25 "
Dimensiunea intrării3 / 4 "
Max. GPM pentru petrol18
Max. GPM pentru apă24
Max. Temperatura lichidului200 grade F
Max. Temp.200 grade F
Max. Viscozitate750 CPS
Cap maxim36 ft.
Dimensiunea de ieșire3 / 4 "
Lungime totală4"
Materialul corpului pompeiOţel inoxidabil
Material sigiliuFără sigiliu cu barieră de vapori
Lungimea tubului de aspirație35-1/2 "
Materiale umedeOțel inoxidabil 316, aluminiu, PTFE

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.689
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)106.68
Lățimea navei (cm)13.46
Codul HS8413919080
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelMax. Temperatura lichiduluiMax. Temp.Materialul corpului pompeiMateriale umedePreț
Pompa tambur cu tub DAYTON 5UWF3 | AE6RZQ 5UWF3130 grade F130 grade FPolipropilenăPolipropilenă, aluminiu, Carpenter 20, PTFE, Viton€632.33
Pompa tambur cu tub DAYTON 5UWF4 | AE6RZR 5UWF4140 grade F140 grade FCPVCCPVC, aluminiu, Hastelloy C, PTFE, Viton€788.53
Pompa tambur cu tub DAYTON 5UWF6 | AE6RZU 5UWF6165 grade F165 grade FKynarKynar (R), aluminiu, Hastelloy C, PTFE€858.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 5UWF5 Pompa tambur cu tub
€519.84 /unitate