Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Pompa tambur cu tub DAYTON 5UWF6 | AE6RZU

DAYTON 5UWF6 Pompa tambur cu tub

În stoc
Articol: AE6RZU Model: 5UWF6

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€858.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTub de pompă de tambur de schimb
Dimensiune ID ieșire tub de evacuare3 / 4 "
Dimensiunea ieșirii tubului de evacuare1"
Materialul tubului de refulareTefzel
Pentru utilizare peTobe 55 galoane
GPM24
Înălţime40.25 "
Dimensiunea intrării3 / 4 "
Max. GPM pentru petrol18
Max. GPM pentru apă24
Max. Temperatura lichidului165 grade F
Max. Temp.165 grade F
Max. Viscozitate750 CPS
Cap maxim36 ft.
Dimensiunea de ieșire3 / 4 "
Lungime totală4"
Materialul corpului pompeiKynar
Material sigiliuFără sigiliu cu barieră de vapori
Lungimea tubului de aspirație35-1/2 "
Tipul tubului de aspirațieConstant
Materiale umedeKynar (R), aluminiu, Hastelloy C, PTFE

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.5785
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)106.68
Lățimea navei (cm)13.46
Codul HS8413919080
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelMax. Temperatura lichiduluiMax. Temp.Materialul corpului pompeiMateriale umedePreț
Pompa tambur cu tub DAYTON 5UWF3 | AE6RZQ 5UWF3130 grade F130 grade FPolipropilenăPolipropilenă, aluminiu, Carpenter 20, PTFE, Viton€632.33
Pompa tambur cu tub DAYTON 5UWF4 | AE6RZR 5UWF4140 grade F140 grade FCPVCCPVC, aluminiu, Hastelloy C, PTFE, Viton€788.53
Pompa tambur cu tub DAYTON 5UWF5 | AE6RZT 5UWF5200 grade F200 grade FOţel inoxidabilOțel inoxidabil 316, aluminiu, PTFE€519.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 5UWF6 Pompa tambur cu tub
€858.41 /unitate