Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Pompa tambur cu tub DAYTON 5UWF3 | AE6RZQ

DAYTON 5UWF3 Pompa tambur cu tub

În stoc
Articol: AE6RZQ Model: 5UWF3
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
€632.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTub de pompă de tambur de schimb
Dimensiune ID ieșire tub de evacuare3 / 4 "
Dimensiunea ieșirii tubului de evacuare1"
Materialul tubului de refularepolietilenă
Pentru utilizare peTobe 55 galoane
GPM24
Înălţime40.25 "
Dimensiunea intrării3 / 4 "
Max. GPM pentru petrol18
Max. GPM pentru apă24
Max. Temperatura lichidului130 grade F
Max. Temp.130 grade F
Max. Viscozitate750 CPS
Cap maxim36 ft.
Dimensiunea de ieșire3 / 4 "
Lungime totală4"
Materialul corpului pompeiPolipropilenă
Material sigiliuFără sigiliu cu barieră de vapori
Lungimea tubului de aspirație35-1/2 "
Materiale umedePolipropilenă, aluminiu, Carpenter 20, PTFE, Viton

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.3625
Înălțimea navei (cm)13.21
Lungimea navei (cm)107.19
Lățimea navei (cm)13.21
Codul HS8413919080
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelMax. Temperatura lichiduluiMax. Temp.Materialul corpului pompeiMateriale umedePreț
Pompa tambur cu tub DAYTON 5UWF4 | AE6RZR 5UWF4140 grade F140 grade FCPVCCPVC, aluminiu, Hastelloy C, PTFE, Viton€788.53
Pompa tambur cu tub DAYTON 5UWF5 | AE6RZT 5UWF5200 grade F200 grade FOţel inoxidabilOțel inoxidabil 316, aluminiu, PTFE€519.84
Pompa tambur cu tub DAYTON 5UWF6 | AE6RZU 5UWF6165 grade F165 grade FKynarKynar (R), aluminiu, Hastelloy C, PTFE€858.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 5UWF3 Pompa tambur cu tub
€632.33 /unitate