Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FINISH THOMPSON EFP-16 Pompă tambur 150 grade Fahrenheit găleți de 5 galoane Pp | AA7AHW 15R521

FINISH THOMPSON Pompa de tambur EFP-16 150 grade Fahrenheit Găleate de 5 galoane Pp

În stoc
Element: AA7AHW Model: EFP-16Crucea Ref: 15R521

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€347.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa tamburului
Pentru utilizare pe5 Gal. Cupe
Dimensiunea intrării1.25 "
Max. Temperatura lichidului150 grade F
Max. Temp.150 grade F
Max. Viscozitate300 CPS
contorizatNu
Dimensiunea de ieșire3/4 "Barb
Lungime totală19.25 "
Intervalul de pH6-10
Materialul corpului pompeiPP
Material sigiliuextensie FK
Lungimea tubului de aspirație16 "
Dimensiune OD ieșire tub de aspirație1-1/4 "
Tipul tubului de aspirațieConstant
Materiale umedePP, FKM, PTFE și 316SS

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8325
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)50.8
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS8413919080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPentru utilizare peLungime totalăPreț
FINISH THOMPSON EFP-54 Pompă pentru tambur 150 de grade Fahrenheit Super Totes Polipropilenă Def | AA7AJW 15R544 EFP-54Super Totes57.25 "€691.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FINISH THOMPSON Pompa de tambur EFP-16 150 grade Fahrenheit Găleate de 5 galoane Pp
€347.40 /unitate