Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KE SAFETY M25-A Lampă de avertizare chihlimbar cu curea magnetică | AC8AFQ 39F071

K E SAFETY Lampă de avertizare M25-A Chihlimbar cu curea magnetică

În stoc
Articol: AC8AFQ Model: M25-ACrucea Ref: 39F071
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
€80.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLumină de avertizare/siguranță personală
Culoare carcasăChihlimbar
Material corpPlastic
CuloriChihlimbar
Adâncime3.5
Diametru3"
Blițuri pe minut120
Înălţime2
Rotația axei orizontaleFixed
Material carcasăABS
Tip lămpiLED-uri
Proiectare lentileTriunghi
Material LensAcril
MontareMagnetic
Sursa de putere(2) Baterii AA (Nu sunt incluse)
EvaluareIP65
Rotația axei verticaleFixed
Lăţime3.25

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)8.26
Codul HS8531200040
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelEvaluareCuloare carcasăCuloriLăţimeAdâncimeDiametruMaterial carcasăProiectare lentilePreț
KE SAFETY M25-B Lumină de avertizare Albastru cu curea magnetică | AC8AFP 39F070 M25-BIP65AlbastruAlbastru3.253.53"ABSTriunghi€85.26
Lumină de avertizare KE SAFETY M25-R roșu cu curea magnetică | AC8AFR 39F072 M25-RIP65RoșuRoșu3.253.53"ABSTriunghi€80.43
KE SAFETY M25-G Lumină de avertizare verde cu curea magnetică | AC8AFT 39F073 M25-GIP65VerdeVerde3.253.53"ABSTriunghi€81.57
Lampă de avertizare KE SAFETY M26-B Albastru Rotund 16 LED | AC8AFU 39F074 M26-BIP66AlbastruAlbastru3.753.753.5 "PolicarbonatFă-mi€56.10
Lampă de avertizare KE SAFETY M26-R Roșu Rotund 16 LED | AC8AFV 39F075 M26-RIP66RoșuRoșu3.753.753.5 "PolicarbonatFă-mi€54.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

K E SAFETY Lampă de avertizare M25-A Chihlimbar cu curea magnetică
€80.43 /unitate