Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Lampă de avertizare KE SAFETY M26-B Albastru Rotund 16 LED | AC8AFU 39F074

K E SAFETY Lampă de avertizare M26-B Albastru rotund 16 LED

În stoc
Articol: AC8AFU Model: M26-BCrucea Ref: 39F074
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
€56.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLumină de avertizare/siguranță personală
Culoare carcasăAlbastru
Material corpPlastic
CuloriAlbastru
Curent tras0.25A AC
Adâncime3.75
Diametru3.5 "
Blițuri pe minut120
Înălţime2
Rotația axei orizontaleFixed
Material carcasăPolicarbonat
Durata de viață a lămpii15,000 oră
Tip lămpiLED-uri
Proiectare lentileFă-mi
Material LensPolicarbonat
MontareMagnetic
Temperatura de operare.0 până la 50 de grade C
Sursa de putere(2) Baterii AA (Nu sunt incluse)
EvaluareIP66
Rotația axei verticaleFixed
Lăţime3.75

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)9.53
Lățimea navei (cm)9.53
Codul HS8531200040
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Rotund 22 LED-uri de avertizare/lumină de siguranță. Vizibilitate ridicată, Durată lungă de viață a bateriei, Rezistent la intemperii, bliț sau model rotativ, bază magnetică, fotocelulă

Variante de produs

ProdusModelEvaluareCuloare carcasăCuloriLăţimeAdâncimeDiametruMaterial carcasăProiectare lentilePreț
KE SAFETY M25-B Lumină de avertizare Albastru cu curea magnetică | AC8AFP 39F070 M25-BIP65AlbastruAlbastru3.253.53"ABSTriunghi€85.26
KE SAFETY M25-A Lampă de avertizare chihlimbar cu curea magnetică | AC8AFQ 39F071 M25-AIP65ChihlimbarChihlimbar3.253.53"ABSTriunghi€80.43
Lumină de avertizare KE SAFETY M25-R roșu cu curea magnetică | AC8AFR 39F072 M25-RIP65RoșuRoșu3.253.53"ABSTriunghi€80.43
KE SAFETY M25-G Lumină de avertizare verde cu curea magnetică | AC8AFT 39F073 M25-GIP65VerdeVerde3.253.53"ABSTriunghi€81.57
Lampă de avertizare KE SAFETY M26-R Roșu Rotund 16 LED | AC8AFV 39F075 M26-RIP66RoșuRoșu3.753.753.5 "PolicarbonatFă-mi€54.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

K E SAFETY Lampă de avertizare M26-B Albastru rotund 16 LED
€56.10 /unitate