Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FINISH THOMPSON DTTC008 Tub pentru pompa tambur Tub de aspiratie 40 L | AC8UYV 3DYN4

FINISH THOMPSON DTTC008 Tub pompă tambur Tub aspirare 40 L

În stoc
Element: AC8UYV Model: DTTC008Crucea Ref: 3DYN4
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
€1,462.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTub de pompă de tambur de schimb
Material adaptorPolipropilenă
Respectarea agențieiNU
Dimensiune ID ieșire tub de evacuare1"
Dimensiunea ieșirii tubului de evacuare1-7/16 "
Pentru utilizare pe30, 55 gal. Tobe
Înălţime40 "
contorizatNu
Dimensiunea de ieșire1 "Barb
Lungime totală50 "
Intervalul de pH1-14
Materialul corpului pompeiCPVC
Material sigiliuPTFE
AutoamorsareDa
Lungimea tubului de aspirație40 "
Dimensiune OD ieșire tub de aspirație1-5/8 "
Tipul tubului de aspirațieConstant
Materiale umedeCPVC, PTFE, aliaj 625

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.8035
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)118.11
Lățimea navei (cm)22.61
Codul HS3917220000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăIntervalul de pHMaterialul corpului pompeiMateriale umedePreț
FINISH THOMPSON DPFS006 Tub pentru pompa tambur Tub de aspiratie 40 L | AC8UYP 3DYL6 DPFS00642 "6-10SSSS, PTFE, Tefzel, Viton€1,221.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FINISH THOMPSON DTTC008 Tub pompă tambur Tub aspirare 40 L
€1,462.73 /unitate