DAYTON 1DLL2 Tub de înlocuire pentru pompă tambur polipropilenă | AA9JWB

DAYTON 1DLL2 Tub de pompă de tambur de schimb din polipropilenă

În stoc
Element: AA9JWB Model: 1DLL2

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€875.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTub de pompă de tambur de schimb
Material adaptorPolipropilenă
Tip adaptor2 "Bung
Pentru utilizare pe1DLK6 la 1DLK9
Materialul garnituriiViton
GPM32
Înălţime39 "
Dimensiunea intrării1.625 "
Max. GPM pentru petrol7
Max. GPM pentru apă35
Max. Temperatura lichidului130 grade F
Presiune maximă16 psi
Max. Temp.130 grade F
Max. Viscozitate1500 CPS
Cap maxim36 ft.
contorizatNu
Dimensiunea de ieșire1"
Lungime totală43 "
Materialul corpului pompeiPolipropilenă
AutoamorsareDa
Lungimea tubului de aspirație39 "
Materiale umedePolipropilenă, Viton

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.7
Înălțimea navei (cm)22.86
Lungimea navei (cm)113.67
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS8413810040
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 1DLL2 Tub de pompă de tambur de schimb din polipropilenă
€875.79 /unitate