Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 53RU61 Tub de înlocuire pentru pompă tambur | CD2WRL

DAYTON 53RU61 Tub de înlocuire a pompei tamburului

În stoc
Articol: CD2WRL Model: 53RU61
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
€985.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTub de pompă de tambur de schimb
Diametru1.5 "
GPM35
Dimensiunea intrării1.5 "
MaterialAluminiu
Max. Temperatura lichidului175 grade F
Presiune maximă16 psi
Dimensiunea de ieșire1 "Barb
AutoamorsareDa
Lungimea tubului de aspirație47 "
Dimensiune OD ieșire tub de aspirație1"
Tipul tubului de aspirațieTub din 1 bucăți
Materiale umedeAluminiu, carbon, PTFE, oțel inoxidabil, PTFE

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.14

Variante de produs

ProdusModelMaterialMateriale umedePreț
DAYTON 53RU58 Tub de înlocuire pentru pompă tambur | CD2LXC 53RU58Oţel inoxidabilCarbon, PTFE, oțel inoxidabil€1,311.57
DAYTON 53RU60 Tub pompa de tambur de schimb | CD2UNA 53RU60AluminiuAluminiu, carbon, PTFE, oțel inoxidabil, PTFE€913.88
DAYTON 53RU59 Tub de înlocuire pentru pompă tambur | CD2WRK 53RU59Oţel inoxidabilCarbon, PTFE, oțel inoxidabil€1,603.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 53RU61 Tub de înlocuire a pompei tamburului
€985.80 /unitate