Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ASOCIAT SPRING RAYMOND 020112000 Extensie Spring Utility Standard Steel | AF6GUH 18AX57

RAYMOND 020112000 Extensie arc utilitar standard oțel

În stoc
Element: AF6GUH Model: 020112000Crucea Ref: 18AX57
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
€11.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpring Extension
Deflexie @ Încărcare2"
Tip finalMachine Half Buclă
Manșon din material exterior Dia.0.86 "
finalizareaUlei
Încărcare (lbs.)3.32
MaterialOțel standard
În afara Dia.0.73 "
Lungime totală5.875 "
Rata de primăvară0.91 Lbs./In.
TipUtilitate
Sârmă Dia.0.06 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)2.03
Codul HS7320205020

Variante de produs

ProdusModelRata de primăvarăDeflexie @ ÎncărcareTip finalSârmă Dia.finalizareaÎncărcare (lbs.)MaterialÎn afara Dia.Pkg. Cant.Preț
ASOCIATED SPRING RAYMOND 020104000 Extensie Spring Utility Standard Steel | AF6GUF 18AX55 02010400087.66 Lbs./In.1"Machine Half Buclă0.21 "Ulei162.70Oțel standard1.25 "2€15.91
ASOCIATED SPRING RAYMOND 020113000 Extensie Spring Utility Standard Steel | AF6GUL 18AX60 02011300068.4 Lbs./In.1"Bucle complete de răsucire0.11 "Ulei92.42Oțel standard0.63 "3€55.59
ASOCIAT SPRING RAYMOND 020039000 Extensie Spring Utility Brass Pk 12 | AF6GVP 18AX97 0200390007.8 Lbs./In.0.15 "Bucle complete de răsucire0.04 "Simplu2.61Alamă0.3 "12€26.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RAYMOND 020112000 Extensie arc utilitar standard oțel
€11.43 /unitate