Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ASOCIAT SPRING RAYMOND 020039000 Extensie Spring Utility Brass Pk 12 | AF6GVP 18AX97

RAYMOND 020039000 Extensie arc utilitar alamă Pk 12

În stoc
Articol: AF6GVP Model: 020039000Crucea Ref: 18AX97

Descarcă-l Mai 10, Vineri
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
€26.18 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpring Extension
Deflexie @ Încărcare0.15 "
Tip finalBucle complete de răsucire
Manșon din material exterior Dia.0.38 "
finalizareaSimplu
Încărcare (lbs.)2.61
MaterialAlamă
În afara Dia.0.3 "
Lungime totală1 3 / 64 "
Rata de primăvară7.8 Lbs./In.
TipUtilitate
Sârmă Dia.0.04 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)9.47
Lungimea navei (cm)0.79
Lățimea navei (cm)2.8
Codul HS7320205020

Variante de produs

ProdusModelRata de primăvarăDeflexie @ ÎncărcareTip finalSârmă Dia.finalizareaÎncărcare (lbs.)MaterialÎn afara Dia.Pkg. Cant.Preț
ASOCIATED SPRING RAYMOND 020104000 Extensie Spring Utility Standard Steel | AF6GUF 18AX55 02010400087.66 Lbs./In.1"Machine Half Buclă0.21 "Ulei162.70Oțel standard1.25 "2€15.91
ASOCIAT SPRING RAYMOND 020112000 Extensie Spring Utility Standard Steel | AF6GUH 18AX57 0201120000.91 Lbs./In.2"Machine Half Buclă0.06 "Ulei3.32Oțel standard0.73 "1€11.43
ASOCIATED SPRING RAYMOND 020113000 Extensie Spring Utility Standard Steel | AF6GUL 18AX60 02011300068.4 Lbs./In.1"Bucle complete de răsucire0.11 "Ulei92.42Oțel standard0.63 "3€55.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RAYMOND 020039000 Extensie arc utilitar alamă Pk 12
€26.18 /ambalaj