Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ASOCIATED SPRING RAYMOND 020113000 Extensie Spring Utility Standard Steel | AF6GUL 18AX60

RAYMOND 020113000 Extensie arc utilitar standard oțel

În stoc
Articol: AF6GUL Model: 020113000Crucea Ref: 18AX60

Descarcă-l Mai 10, Vineri
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
€55.59 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpring Extension
Deflexie @ Încărcare1"
Tip finalBucle complete de răsucire
Manșon din material exterior Dia.0.74 "
finalizareaUlei
Încărcare (lbs.)92.42
MaterialOțel standard
În afara Dia.0.63 "
Lungime totală3 49 / 64 "
Rata de primăvară68.4 Lbs./In.
TipUtilitate
Sârmă Dia.0.11 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0612
Înălțimea navei (cm)1.67
Lungimea navei (cm)1.67
Lățimea navei (cm)10.06
Codul HS7320205020

Variante de produs

ProdusModelRata de primăvarăDeflexie @ ÎncărcareTip finalSârmă Dia.finalizareaÎncărcare (lbs.)MaterialÎn afara Dia.Pkg. Cant.Preț
ASOCIATED SPRING RAYMOND 020104000 Extensie Spring Utility Standard Steel | AF6GUF 18AX55 02010400087.66 Lbs./In.1"Machine Half Buclă0.21 "Ulei162.70Oțel standard1.25 "2€15.91
ASOCIAT SPRING RAYMOND 020112000 Extensie Spring Utility Standard Steel | AF6GUH 18AX57 0201120000.91 Lbs./In.2"Machine Half Buclă0.06 "Ulei3.32Oțel standard0.73 "1€11.43
ASOCIAT SPRING RAYMOND 020039000 Extensie Spring Utility Brass Pk 12 | AF6GVP 18AX97 0200390007.8 Lbs./In.0.15 "Bucle complete de răsucire0.04 "Simplu2.61Alamă0.3 "12€26.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RAYMOND 020113000 Extensie arc utilitar standard oțel
€55.59 /ambalaj