Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FINISH THOMPSON DPFM002 Tub pentru pompa tambur Tub de aspiratie 40 L | AC8UYK 3DYL2

FINISH THOMPSON DPFM002 Tub de pompare tambur Tub de aspirare 40 L

În stoc
Element: AC8UYK Model: DPFM002Crucea Ref: 3DYL2
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
€610.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTub de pompă de tambur de schimb
Material adaptorPolipropilenă
Dimensiune ID ieșire tub de evacuare1"
Dimensiunea ieșirii tubului de evacuare1-7/16 "
Pentru utilizare pe30, 55 gal. Tobe
Materialul garnituriiViton
Înălţime40 "
contorizatNu
Dimensiunea de ieșire1 "Barb
Lungime totală42 "
Intervalul de pH6-10
Materialul corpului pompeiPP
Material sigiliuPTFE
AutoamorsareDa
Lungimea tubului de aspirație40 "
Dimensiune OD ieșire tub de aspirație2"
Tipul tubului de aspirațieConstant
Materiale umedePP, PTFE, PVDF, Viton, SS

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.1555
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)118.36
Lățimea navei (cm)22.61
Codul HS3917220000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPentru utilizare peÎnălţimeLungime totalăIntervalul de pHMaterialul corpului pompeiMateriale umedePreț
FINISH THOMPSON DPFM003 Tub pentru pompa tambur Tub de aspiratie 48 L | AC8UYL 3DYL3 DPFM00355 gal. Tobe și Totes48 "50 "6-10PPPP, PTFE, PVDF, Viton, SS€665.54
FINISH THOMPSON DPFP006 Tub pentru pompa tambur Tub de aspiratie 40 L | AC8UYM 3DYL4 DPFP00630, 55 gal. Tobe40 "42 "1-14PPPP, PTFE, PVDF, Viton, aliaj 625€764.30
FINISH THOMPSON DPFP007 Tub pentru pompa tambur Tub de aspiratie 48 L | AC8UYN 3DYL5 DPFP00755 gal. Tobe și Totes48 "50 "1-14PPPP, PTFE, PVDF, Viton, aliaj 625€808.15
FINISH THOMPSON DPFV012 Tub pentru pompa tambur Tub de aspiratie 40 L | AC8UYQ 3DYL7 DPFV01230, 55 gal. Tobe40 "42 "1-14Extensie PVDFPVDF, PTFE, Viton, aliaj 625€1,634.63
FINISH THOMPSON DPFV007 Tub pentru pompa tambur Tub de aspiratie 48 L | AC8UYR 3DYL8 DPFV00755 gal. Tobe și Totes48 "50 "1-14Extensie PVDFPVDF, PTFE, Viton, aliaj 625€1,835.75
FINISH THOMPSON DTTS008 Tub pentru pompa tambur Tub de aspiratie 40 L | AC8UYT 3DYN2 DTTS00830, 55 gal. Tobe40 "42 "6-10SSSS, PTFE€1,254.30
FINISH THOMPSON DTTS009 Tub pentru pompa tambur Tub de aspiratie 48 L | AC8UYU 3DYN3 DTTS00955 gal. Tobe și Totes48 "50 "6-10SSSS, PTFE€1,367.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FINISH THOMPSON DPFM002 Tub de pompare tambur Tub de aspirare 40 L
€610.69 /unitate