Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FLAMBEAU T824 Cutie Compartiment 24 Compartimente | AC4HZA 30C422

FLAMBEAU T824 Cutie compartiment 24 compartimente

În stoc
Element: AC4HZA Model: T824Crucea Ref: 30C422
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
€24.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCutie compartiment
CuloriTranslucid
Adâncimea compartimentului2-1/16 "
Înălțimea compartimentului2-1/8 "
Lățimea compartimentului2-1/16 "
MaterialPolipropilenă translucidă
Numărul de compartimente24
Numărul de separatoare detașabile0
Adâncimea totală8.75 "
Inălțime totală2 5 / 16 "
Lățimea totală13 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.63
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)33.53
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS3923100000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimea totalăCuloriArticolInălțime totalăLățimea totalăMaterialNumărul de compartimenteÎn afara înălțimiiPreț
FLAMBEAU 6680KC Compartiment Box 24 Compartimente Clear | AC3TPD 2W467 6680KC8.75 "clarCutie compartiment2 13 / 16 "13 "Copolimer de stiren butadienă24-€26.90
FLAMBEAU 6674KC Cutie compartiment 6 compartimente Transparente | AC3TPE 2W468 6674KC8.75 "clarCutie compartiment2 13 / 16 "13 "Copolimer de stiren butadienă6-€33.28
FLAMBEAU 6676KC Cutie compartiment 12 compartimente Transparente | AC3TPF 2W469 6676KC8.75 "clarCutie compartiment2 13 / 16 "13 "Copolimer de stiren butadienă12-€32.23
FLAMBEAU 6666KC Compartiment Box 18 Compartimente Clear | AC3TRU 2W781 6666KC6.437 "clarCutie compartiment1 13 / 16 "10.75 "Copolimer de stiren butadienă18-€20.38
FLAMBEAU 6654KD Cutie compartiment 12 compartimente Transparente | AC3TRV 2W782 6654KD6.437 "clarCutie compartiment1 13 / 16 "10.75 "Copolimer de stiren butadienă12-€20.38
FLAMBEAU 6770AH Cutie Compartiment 9-24 Compartimente | AC3TRY 2W786 6770AH11.75 "GriCutie compartiment2.5 "12.5 "Copolimer de polipropilenă9 la 24-€50.71
FLAMBEAU T200 Cutie Compartiment 18 Compartimente | AC4HYJ 30C406 T2004.375 "TranslucidCutie compartiment1.375 "8.25 "Polipropilenă translucidă18-€11.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FLAMBEAU T824 Cutie compartiment 24 compartimente
€24.05 /unitate