FLOMEC 139121-06 Debitmetru mecanic, roată ovală, interval de debit de la 2 la 40 gpm, 1 FNPT | CG6EBD 407L04 / MR 5-30 G8N

FLOMEC 139121-06 Debitmetru mecanic, roată ovală, interval de debit de la 2 la 40 gpm, 1 FNPT

Element: CG6EBD Model: 139121-06Ref. cruce: 407L04 / MR 5-30 G8N
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDebitmetru mecanic
Acuratete+ / - 0.25%
Dimensiunea conexiunii1"
Tip conexiuneFNPT
Adâncime7 1 / 4 "
AfişaMecanic
Afișaj TipMecanic
Material de montajAluminiu
Material de curgereFluide petroliere
Gama de debit2-40 gpm
Temperatura fluidului Gamă-40 până la 125 de grade. F
Pentru dimensiunea țevii1"
Material carcasăAluminiu
Lungime7.5 "
Totalizator principal9999999.9 gal
Presiune maximă50 psi
Max. Viscozitate44 SUS.
O Material inelarNitril
Cadere de presiune - Debit 100% (PSI)4.5 psi
Cadere de presiune - Debit 50% (PSI)2 psi
Material sigiliuBuna N
Materialul arboreluiSS
Gravitație specifică0.95
FirFNPT
TipUnelte ovale

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Număr de piesă de schimb pentru MR 5-30 G8N

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FLOMEC 139121-06 Debitmetru mecanic, roată ovală, interval de debit de la 2 la 40 gpm, 1 FNPT