Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Debitmetru electronic FLOMEC G2S07NQ9GMA, 316Ss, interval de debit de la 2 la 20 Gpm, 1500 Psi max. Presiune | CG6EBJ G2S07N09GMA / 61CT74

FLOMEC G2S07NQ9GMA Debitmetru electronic, 316Ss, interval de debit de la 2 la 20 Gpm, 1500 Psi max. Presiune

În stoc
Articol: CG6EBJ Model: G2S07NQ9GMARef încrucișat: G2S07N09GMA / 61CT74

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€1,771.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDebitmetru electronic
Acuratete+ / - 1%
Dimensiunea conexiunii3 / 4 "
Tip conexiuneFNPT
Afișaj TipLCD
Unități de afișarefată.
Material de curgereProduse chimice, fluide corozive, combustibili, solvenți, apă, lichide asemănătoare apei
Gama de debit7.6 până la 76 lpm
Interval de debit @ GPH120 la 1200
Domenii de debit (GPM)2 Pentru 20
Temperatura fluidului Gamă14 până la 140 grade. F
Pentru dimensiunea țevii3 / 4 "
Gama de frecventa37 - 370 Hz
Înălţime2 8 / 25 "
Material carcasă316 SS
Lungime4 3 / 10 "
Presiune maximă1500 psi
Max. Viscozitate20 CPS
Alimentare2 baterii alcaline AAA
Materialul rotoruluiExtensie PVDF
Tip senzorTurbină
TipTurbină
Lăţime2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1475
Tara natalaStatele Unite ale Americii

Detalii produs:

    • Număr de piesă de schimb pentru G2S07N09GMA

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăDimensiunea conexiuniiGama de debitAcurateteMaterial carcasăPreț
Debitmetru electronic cu turbină FLOMEC G2S05NQ9GMA, oțel inoxidabil 316, interval de debit de la 1 la 10 Gpm | CG6EBF G2S05N09GMA / 61CT73 / G2B05N09GMA / G2A05N09GMA G2S05NQ9GMA1500 psi1 / 2 "3.8 până la 38 lpm+ / - 1.5%316 SS€1,687.51
Debitmetru electronic cu turbină FLOMEC G2S10NQ9GMA, oțel inoxidabil 316, interval de debit de 5 până la 50 Gpm | CG6EBK G2S10N09GMA / 61CT76 / G2B10N09GMA / G2A10N09GMA G2S10NQ9GMA1500 psi1"19 până la 190 lpm+ / - 1%316 SS€1,757.14
Debitmetru electronic FLOMEC G2S15NQ9GMB, 316Ss, interval de debit de la 10 la 100 Gpm, 1500 Psi max. Presiune | CG6EBM G2S15N09GMB / 61CT77 G2S15NQ9GMB1500 psi1.5 "38 până la 380 lpm+/- 0.75%316 SS€2,321.30
Debitmetru electronic cu turbină FLOMEC G2S20NQ9GMB, oțel inoxidabil 316, interval de debit de la 20 la 200 Gpm | CG6EBN G2S20N09GMB / 61CT78 / G2B20N09GMB / G2A20N09GMB G2S20NQ9GMB1500 psi2"76 până la 760 lpm+/- 0.75%316 SS€3,052.13
Debitmetru electronic FLOMEC G2A05NQ9GMA, aluminiu, interval de debit de la 1 la 10 Gpm, 300 Psi max. Presiune | CG6EBP G2A05N09GMA / 61CT64 G2A05NQ9GMA300 psi1 / 2 "3.8 până la 38 lpm+ / - 1.5%Aluminiu€1,431.56
Debitmetru electronic cu turbină FLOMEC G2A10NQ9GMA, aluminiu, interval de debit de 5 până la 50 Gpm | CG6EBR G2A10N09GMA / 61CT66 G2A10NQ9GMA300 psi1"19 până la 190 lpm+ / - 1%Aluminiu€1,483.27
Debitmetru electronic cu turbină FLOMEC G2A20NQ9GMB, aluminiu, interval de debit de la 20 la 200 Gpm | CG6EBU G2A20N09GMB / 61CT68 G2A20NQ9GMB300 psi2"76 până la 760 lpm+/- 0.75%Aluminiu€2,310.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FLOMEC G2S07NQ9GMA Debitmetru electronic, 316Ss, interval de debit de la 2 la 20 Gpm, 1500 Psi max. Presiune
€1,771.95 /unitate