Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Debitmetru electronic cu turbină FLOMEC G2S10NQ9GMA, oțel inoxidabil 316, interval de debit de 5 până la 50 Gpm | CG6EBK G2S10N09GMA / 61CT76 / G2B10N09GMA / G2A10N09GMA

FLOMEC G2S10NQ9GMA Debitmetru electronic cu turbină, oțel inoxidabil 316, interval de debit de la 5 la 50 Gpm

În stoc
Articol: CG6EBK Model: G2S10NQ9GMARef. încrucișat: G2S10N09GMA / 61CT76 / G2B10N09GMA / G2A10N09GMA
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
€1,757.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDebitmetru electronic
Acuratete+ / - 1%
Dimensiunea conexiunii1"
Tip conexiuneFNPT
Afișaj TipLCD
Unități de afișarefată.
Material de curgereProduse chimice, fluide corozive, combustibili, solvenți, apă, lichide asemănătoare apei
Gama de debit19 până la 190 lpm
Interval de debit @ GPH300 la 3000
Domenii de debit (GPM)5 Pentru 50
Temperatura fluidului Gamă14 până la 140 grade. F
Pentru dimensiunea țevii1"
Gama de frecventa47 - 470 Hz
Înălţime2 31 / 50 "
Material carcasă316 SS
Lungime4.5 "
Presiune maximă1500 psi
Max. Viscozitate20 CPS
Alimentare2 baterii alcaline AAA
Materialul rotoruluiExtensie PVDF
Tip senzorTurbină
TipTurbină
Lăţime2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.3275
Tara natalaStatele Unite ale Americii

Detalii produs:

    • Număr de piesă de schimb pentru G2S10N09GMA

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăDimensiunea conexiuniiGama de debitAcurateteMaterial carcasăPreț
Debitmetru electronic cu turbină FLOMEC G2S05NQ9GMA, oțel inoxidabil 316, interval de debit de la 1 la 10 Gpm | CG6EBF G2S05N09GMA / 61CT73 / G2B05N09GMA / G2A05N09GMA G2S05NQ9GMA1500 psi1 / 2 "3.8 până la 38 lpm+ / - 1.5%316 SS€1,687.51
Debitmetru electronic FLOMEC G2S07NQ9GMA, 316Ss, interval de debit de la 2 la 20 Gpm, 1500 Psi max. Presiune | CG6EBJ G2S07N09GMA / 61CT74 G2S07NQ9GMA1500 psi3 / 4 "7.6 până la 76 lpm+ / - 1%316 SS€1,771.95
Debitmetru electronic FLOMEC G2S15NQ9GMB, 316Ss, interval de debit de la 10 la 100 Gpm, 1500 Psi max. Presiune | CG6EBM G2S15N09GMB / 61CT77 G2S15NQ9GMB1500 psi1.5 "38 până la 380 lpm+/- 0.75%316 SS€2,321.30
Debitmetru electronic cu turbină FLOMEC G2S20NQ9GMB, oțel inoxidabil 316, interval de debit de la 20 la 200 Gpm | CG6EBN G2S20N09GMB / 61CT78 / G2B20N09GMB / G2A20N09GMB G2S20NQ9GMB1500 psi2"76 până la 760 lpm+/- 0.75%316 SS€3,052.13
Debitmetru electronic FLOMEC G2A05NQ9GMA, aluminiu, interval de debit de la 1 la 10 Gpm, 300 Psi max. Presiune | CG6EBP G2A05N09GMA / 61CT64 G2A05NQ9GMA300 psi1 / 2 "3.8 până la 38 lpm+ / - 1.5%Aluminiu€1,431.56
Debitmetru electronic cu turbină FLOMEC G2A10NQ9GMA, aluminiu, interval de debit de 5 până la 50 Gpm | CG6EBR G2A10N09GMA / 61CT66 G2A10NQ9GMA300 psi1"19 până la 190 lpm+ / - 1%Aluminiu€1,483.27
Debitmetru electronic cu turbină FLOMEC G2A20NQ9GMB, aluminiu, interval de debit de la 20 la 200 Gpm | CG6EBU G2A20N09GMB / 61CT68 G2A20NQ9GMB300 psi2"76 până la 760 lpm+/- 0.75%Aluminiu€2,310.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FLOMEC G2S10NQ9GMA Debitmetru electronic cu turbină, oțel inoxidabil 316, interval de debit de la 5 la 50 Gpm
€1,757.14 /unitate