Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FLOMEC LM51DN Electronic Flowmeter, Oval Gear, 0.25 To 8 gpm Flow Range, 1/2 FNPT | CG6EBG G2S05N09GMA/36WJ95

FLOMEC LM51DN Electronic Flowmeter, Oval Gear, 0.25 To 8 gpm Flow Range, 1/2 FNPT

În stoc
Articol: CG6EBG Model: LM51DNCross Ref: G2S05N09GMA/36WJ95

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€724.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDebitmetru electronic
Acuratete+ / - 0.5%
Dimensiunea conexiunii1 / 2 "
Tip conexiuneFNPT
Afișaj TipLCD
Unități de afișaregal., Liter, pt, qt
Material de curgereUlei
Gama de debit1 până la 30 lpm
Interval de debit @ GPH15 Pentru 480
Domenii de debit (GPM)0.25 Pentru 8
Temperatura fluidului Gamă23 la 131 grade. F
Pentru dimensiunea țevii1 / 2 "
Material carcasăAluminiu
Lungime3"
Presiune maximă1500 psi
Max. Viscozitate4600 SUS.
O Material inelarBuna N
Tip senzorComutator Reed
TipUnelte ovale

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.765
Tara natalaDE

Detalii produs:

    • Număr de piesă de schimb pentru G2S05N09GMA

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FLOMEC LM51DN Electronic Flowmeter, Oval Gear, 0.25 To 8 gpm Flow Range, 1/2 FNPT
€724.66 /unitate