Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FLOMEC OM025P003-822R5G Electronic Flowmeter, Oval Gear, 2.6 To 40 gpm Flow Range, 1 FNPT | CG6ECT 61CV28 / OM025P003-820G5

FLOMEC OM025P003-822R5G Electronic Flowmeter, Oval Gear, 2.6 To 40 gpm Flow Range, 1 FNPT

În stoc
Articol: CG6ECT Model: OM025P003-822R5GCross Ref: 61CV28 / OM025P003-820G5

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€2,632.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDebitmetru electronic
Acuratete+ / - 0.5%
Dimensiunea conexiunii1"
Tip conexiuneFNPT
Afișaj TipLCD
Unități de afișarefată.
Material de curgereLubrifianți, uleiuri, fluide groase
Gama de debit10 până la 150 lpm
Interval de debit @ GPH156 Pentru 2400
Domenii de debit (GPM)2.6 Pentru 40
Temperatura fluidului Gamă-22 până la 176 de grade. F
Pentru dimensiunea țevii1"
Gama de frecventa17.8 - 267.5 Hz
Înălţime6 7 / 10 "
Material carcasăPPS
Lungime4 1 / 10 "
Presiune maximă990 PSI
Max. Viscozitate1000 CPS
O Material inelarFKM încapsulat cu PTFE
Tip de ieșirePuls scalat de la 4 la 20 mA
Alimentare8 până la 24 V DC
Materialul rotoruluiPPS
Tip senzorUnelte ovale
TipUnelte ovale
Lăţime4 7 / 10 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.3005
Tara natalaAU

Detalii produs:

    • Replacement Part Number For OM025P003-820G5

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FLOMEC OM025P003-822R5G Electronic Flowmeter, Oval Gear, 2.6 To 40 gpm Flow Range, 1 FNPT
€2,632.22 /unitate