Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FLOWLINE LU10-1405 Comutator de nivel cu ultrasunete Universal Poly | AA4MEU 12U432

FLOWLINE LU10-1405 Comutator de nivel cu ultrasunete Universal Poly

În stoc
Element: AA4MEU Model: LU10-1405Crucea Ref: 12U432
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
€656.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator cu nivel cu ultrasunete
Acuratete+/- 1mm în apă
Lungime cablu10ft
Tip cablu4 conductori, PP
Evaluare contact60VA, 1A max.
Tip de contactReleu SPST
Înălţime1.05
Tensiune de intrare12-32 VDC
Lungime3.0
MaterialPolipropilenă
Presiune maximă150 psi la 25 grade C
Montare3/4 "NPT
OrientareUniversal
producție4 sau 20 mA sau releu
Repetabilitate+/- 0.5mm în apă
Temp. GamăF: -40 grade până la 176 grade C: -40 grade până la 80 grade
TipSenzor de nivel punct
Lăţime1.05

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)6.86
Lungimea navei (cm)18.8
Lățimea navei (cm)17.02
Codul HS9026102080
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Rating senzor (intrinsec sigur)

Variante de produs

ProdusModelTip cabluLungimeMaterialPreț
FLOWLINE LU10-2405 Comutator de nivel cu ultrasunete Universal Pfa | AA4MEV 12U433 LU10-24054 conductori, PFA4.5 "AFP€785.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FLOWLINE LU10-1405 Comutator de nivel cu ultrasunete Universal Poly
€656.90 /unitate