FLOWLINE Comutator cu nivel cu ultrasunete


Filtru
Precizie: +/- 1mm în apă , Lungimea cablului: 10ft , Evaluare contact: 60VA, 1A max. , Înălțime: 1.05 , Tensiune de intrare: 12-32 VDC , Max. Presiune: 150 psi la 25 grade C , Montare: 3/4 "NPT , Orientare: Universal , Ieșire: 4 sau 20 mA sau releu , Temp. Gamă: F: -40 grade până la 176 grade C: -40 grade până la 80 grade , latime: 1.05
StilModelTip cabluLungimeMaterialPreț (ex. TVA)
A
LU10-2405
4 conductori, PFA4.5 "AFP€671.05
B
LU10-1405
4 conductori, PP3.0Polipropilenă€477.01

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?