Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FLOWLINE LV10-1301 Comutator vertical de flotabilitate Polipropilenă universală | AA4MEW 12U434

FLOWLINE LV10-1301 Comutator vertical de flotabilitate Polipropilenă universală

În stoc
Element: AA4MEW Model: LV10-1301Crucea Ref: 12U434
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
€194.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator vertical de flotabilitate
Acuratete+/- 1mm în apă
Lungime cablu10ft
Tip cablu3 conductori, PFA
Evaluare contact15 VA, 0.25A Max.
Tip de contactSPDT Reed
Înălţime1.05
Tensiune de intrare120 VAC / VDC
Lungime5.4
MaterialPolipropilenă
Presiune maximă25 psi la 25 grade C
Montare3/4 "NPT
OrientareUniversal
producțieStuf
Repetabilitate+/- 1mm în apă
Temp. GamăF: -40 grade până la 176 grade C: -40 grade până la 80 grade
TipSenzor de nivel punct
Lăţime1.05

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.14
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS9026102080
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Evaluarea senzorului (Uz general)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FLOWLINE LV10-1301 Comutator vertical de flotabilitate Polipropilenă universală
€194.04 /unitate