Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FLUID-O-TECH PB0071ANCNN0000 Pompă rotativă cu palete 240 Psi 0.4 Gpm | AG4VDC 34TL07

FLUID-O-TECH PB0071ANCNN0000 Pompă rotativă cu palete 240 Psi 0.4 Gpm

În stoc
Element: AG4VDC Model: PB0071ANCNN0000Crucea Ref: 34TL07
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
€263.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa cu palete rotative
Material corpAlama cu plumb redus
By-PassDa
Relief externNu
Intrare / iesire3/8 "FNPT
Max. curgereGPN 0.4
Presiune maximă290 psi
Max. Temp.158 grade
Min. Debit (GPM)0.4
Montarecarbonator
Presiune de descărcare max.240 PSI
AxOţel inoxidabil
Material pentru paleteGrafit

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.125
Înălțimea navei (cm)11.94
Lungimea navei (cm)9.4
Lățimea navei (cm)10.67
Codul HS8413600020

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpMax. curgereMontarePreț
FLUID-O-TECH PB0301TNANN0000 Pompă rotativă cu palete Alama cu plumb scăzut 1.6 Gpm | AG4VCR 34TK96 PB0301TNANN0000Alama cu plumb redus1.6 g / mincarbonator€284.04
FLUID-O-TECH PB0301ANCNN0000 Pompă rotativă cu palete 240 Psi 1.6 Gpm | AG4VCT 34TK97 PB0301ANCNN0000Alama cu plumb redus1.6 g / mincarbonator€263.28
FLUID-O-TECH PO0301BNCNN0000 Pompă rotativă cu palete Oțel inoxidabil 1.6 Gpm | AG4VCU 34TK98 PO0301BNCNN0000Oţel inoxidabil1.6 g / mincarbonator€421.95
FLUID-O-TECH PB0401XNANN0000 Pompă rotativă cu palete Alama cu plumb scăzut 2.3 Gpm | AG4VCV 34TK99 PB0401XNANN0000Alama cu plumb redusGPN 2.3carbonator€284.04
FLUID-O-TECH PB0401ANCNN0000 Pompă rotativă cu palete 240 Psi 2.3 Gpm | AG4VCW 34TL01 PB0401ANCNN0000Alama cu plumb redusGPN 2.3carbonator€263.28
FLUID-O-TECH PO0401BNCNN0000 Pompă rotativă cu palete Oțel inoxidabil 2.3 Gpm | AG4VCX 34TL02 PO0401BNCNN0000Oţel inoxidabilGPN 2.3carbonator€414.82
FLUID-O-TECH PB0601ANDNN0000 Pompă rotativă cu palete Alama cu plumb scăzut 3.1 Gpm | AG4VCY 34TL03 PB0601ANDNN0000Alama cu plumb redusGPN 3.1carbonator€454.34

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FLUID-O-TECH PB0071ANCNN0000 Pompă rotativă cu palete 240 Psi 0.4 Gpm
€263.33 /unitate