Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FLUORAMICS 9100005 Borcan de grăsime Tufoil Lighting, 0.5 lbs | AG8HRM

FLUORAMICS 9100005 Borcan de grăsime Tufoil Lighting, 0.5 lbs

În stoc
Articol: AG8HRM Model: 9100005
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
€59.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGrăsime sintetică
CuloriAlb
Tipul de containerBorcan din plastic
Punct de aprindere200 ° C
MaterialSintetic
Mărimea0.5 lb.
TipSlide Grease

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.28
Înălțimea navei (cm)10.49
Lungimea navei (cm)9.22
Lățimea navei (cm)9.22
Tara natalaUS

Întrebări frecvente:

Î. În ce material pentru borcan este depozitată această grăsime pentru fulgere Fluoramics 9100005 Tufoil?

A. Unsoarea Fluoramics 9100005 pentru fulgere este depozitată într-un borcan de plastic pentru a preveni scurgerile.

Î. Care este temperatura punctului de aprindere a acestei grăsimi de fulger?

A. Această grăsime are temperaturi de aprindere de până la 200 de grade C.

Variante de produs

ProdusModelTipul de containerArticolMărimeaPreț
FLUORAMICS 9100004 Borcan cu grăsime Tufoil Lighting, 0.25 lbs | AG8HRL 9100004Borcan din plasticGrăsime sintetică0.25 lb.€34.68
FLUORAMICS 9121262 Borcan cu grăsime Tufoil Lighting, 1 lbs | AG8HRN 9121262Piston din plasticGrăsime sintetică1"€106.90
FLUORAMICS 9121263 Tufoil Lighting Grease Tub, 125 grame | AG8HRP 9121263TubGrăsime sintetică125 Gram€38.16
FLUORAMICS 9121270 Mini cartuş de grăsime, 3 oz. | CH3TGN 9121270-Unsoare-€23.10
RFQ
FLUORAMICS 9121275 Cartuș de unsoare, 14 oz. | CH3TGP 9121275-Unsoare-€57.48
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FLUORAMICS 9100005 Borcan de grăsime Tufoil Lighting, 0.5 lbs
€59.18 /unitate