Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FOAMGLAS 568940 Fitting Izolație 90 Cot 2 inch Diametru interior | AF6HWQ 19NG78

FOAMGLAS 568940 Fitting Izolație 90 Cot 2 inch Diametru interior

În stoc
Articol: AF6HWQ Model: 568940Crucea Ref: 19NG78
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
€46.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIzolație pentru montarea țevilor
Aproximativ. Valoarea „R”5.2
CuloriNegru
Pentru tipul de montajCot de 90 de grade
Pentru dimensiunea țevii de fier1-1/2 "
Pentru utilizare pefitinguri pentru țevi
Izolație ID nominal2"
MaterialSticlă cu celule închise
Temp. Gamă-450 grade până la 900 grade F
Grosimea peretelui1.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.035
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)35.56
Codul HS6903900050

Variante de produs

ProdusModelIzolație ID nominalGrosimea pereteluiPreț
FOAMGLAS 568937 Fitting Izolație 90 Cot 7/8 inch Diametru interior | AF6HVZ 19NG63 5689377 / 8 "1"€19.17
FOAMGLAS 568272 Fitting Izolație 90 Cot 2 inch Diametru interior | AF6HWD 19NG67 5682722"1"€31.65
FOAMGLAS 568825 Fitting Izolație 90 Cot 7/8 inch Diametru interior | AF6HWL 19NG74 5688257 / 8 "1.5 "€29.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FOAMGLAS 568940 Fitting Izolație 90 Cot 2 inch Diametru interior
€46.89 /unitate