Apărător pliabil SMBK4890-A Spatar dulap 2 niveluri L48 D48 H90 | AF4CGG 8PLC0

FOLDING GUARD SMBK4890-A Spatar dulap 2 niveluri L48 D48 H90

Articol: AF4CGG Model: SMBK4890-ARef încrucișat: 8PLC0
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€248.56 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpate dulap
CuloriGri
Dimensiuni90 "H x 4 ft. W
finalizareaPulbere
Adâncimea totală48 "
Inălțime totală90 "
Lățimea totală48 "
NivelulDoi
TipAdd-on

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 18.14
Înălțimea navei (cm)228.6
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)121.92
Codul HS9403200020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiuniLățimea totalăPreț
Apărător pliabil SMBK3690-A Spatar dulap 2 niveluri L36 D48 H90 | AF4WEK 9MCV0 SMBK3690-A90 "H x 3 ft. W36 "€190.64
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FOLDING GUARD SMBK4890-A Spatar dulap 2 niveluri L48 D48 H90
€248.56 /unitate