Apărător pliabil SMBK3690-A Spatar dulap 2 niveluri L36 D48 H90 | AF4WEK 9MCV0

FOLDING GUARD SMBK3690-A Spatar dulap 2 niveluri L36 D48 H90

Articol: AF4WEK Model: SMBK3690-ACrucea Ref: 9MCV0
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€231.04 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpate dulap
CuloriGri
Dimensiuni90 "H x 3 ft. W
finalizareaPulbere
Adâncimea totală48 "
Inălțime totală90 "
Lățimea totală36 "
NivelulDoi
TipAdd-on

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.5004
Înălțimea navei (cm)228.6
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)91.44
Codul HS9403200020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiuniLățimea totalăPreț
Apărător pliabil SMBK4890-A Spatar dulap 2 niveluri L48 D48 H90 | AF4CGG 8PLC0 SMBK4890-A90 "H x 4 ft. W48 "€201.74
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FOLDING GUARD SMBK3690-A Spatar dulap 2 niveluri L36 D48 H90
€231.04 /unitate