Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FOREVERBOLT FB3FHN51618P25 Piuliță de blocare, 0.5 inci diametru flanșă, dimensiune filet 5/16-18, calitate 316, 25 buc | CG8VEB 53MF42

FOREVERBOLT FB3FHN51618P25 Piuliță de blocare, diametru flanșă de 0.5 inch, dimensiune filet 5/16-18, calitate 316, 25 buc.

În stoc
Articol: CG8VEB Model: FB3FHN51618P25Crucea Ref: 53MF42
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
€61.78 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță de blocare
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului5/16 "-18
Finisaj de fixareNL-19 (SM)
finalizareaNL-19 (SM)
Calitate316
Înălţime9 / 32 "
Tip piulițăPiuliță de blocare zimțată
StandardASME B18.2.2
StilPiuliță de blocare zimțată
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC (grosier)
Lățimea peste apartamente1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.153
Tara natalaTaiwan

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FOREVERBOLT FB3FHN51618P25 Piuliță de blocare, diametru flanșă de 0.5 inch, dimensiune filet 5/16-18, calitate 316, 25 buc.
€61.78 /ambalaj