Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FOREVERBOLT FB3FLWASH12LOD2P50 Washer, 1/2 Inch Bolt, 316 Stainless Steel, 1-3/8 Inch Outside Dia., 50Pk | AH7CQY 36RL14

FOREVERBOLT FB3FLWASH12LOD2P50 Șaibă, șurub de 1/2 inch, oțel inoxidabil 316, diametru exterior de 1-3/8 inch, 50 buc.

În stoc
Articol: AH7CQY Model: FB3FLWASH12LOD2P50Crucea Ref: 36RL14
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
€156.43 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător plat
CuloriSilver
finalizareaNL-19 (SM)
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor1 / 2 "
Calitate316
În interiorul Dia.9 / 16 "
MaterialOţel inoxidabil
În afara Dia.1.375 "
pachetul Greutate1.65
Rockwell HardnessB80
Sistem de măsurareInch
Grosime0.086 - 0.132 "
Grosime Toleranță0.086 - 0.132 "
Tip șaibăSpălător plat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.675
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)13.46
Lățimea navei (cm)7.62
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FOREVERBOLT FB3FLWASH12LOD2P50 Șaibă, șurub de 1/2 inch, oțel inoxidabil 316, diametru exterior de 1-3/8 inch, 50 buc.
€156.43 /ambalaj