Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Șaibă FOREVERBOLT FB3FLWASH14SODP100, șurub de 1/4 inch, oțel inoxidabil 316, diametru exterior de 5/8 inch, 100 buc | AH7CNX 36RK66

FOREVERBOLT FB3FLWASH14SODP100 șaibă, șurub de 1/4 inch, oțel inoxidabil 316, diametru exterior de 5/8 inch, 100 buc.

În stoc
Articol: AH7CNX Model: FB3FLWASH14SODP100Crucea Ref: 36RK66
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
€80.60 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător plat
CuloriSilver
finalizareaNL-19 (SM)
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor1 / 4 "
Calitate316
În interiorul Dia.9 / 32 "
MaterialOţel inoxidabil
În afara Dia.5 / 8 "
pachetul Greutate0.3
Rockwell HardnessB80
Sistem de măsurareInch
Grosime0.05 "
Grosime Toleranță+/- 0.010 "
Tip șaibăSpălător plat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.126
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)6.35
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FOREVERBOLT FB3FLWASH14SODP100 șaibă, șurub de 1/4 inch, oțel inoxidabil 316, diametru exterior de 5/8 inch, 100 buc.
€80.60 /ambalaj